Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe GR.0 0,9cc K E60504009

  • ERIKS:12584307
  • Hersteller:E60504009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,25 €/ Stückexkl. MwSt

125,48 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
K
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
0.88 cm³/r
Max. Betriebsdruck
160 bar
Intermittierender Druck
180 bar
Spitzendruck
200 bar
Max. Drehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.44 kg
Code
E60504009
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026