107,25 €/ Stückexkl. MwSt
125,48 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflansch | Gruppe 0 |
Fördervolumen | 0.64 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Intermittierender Druck | 180 bar |
Spitzendruck | 200 bar |
Max. Drehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 0.4 kg |
Code | E60504006 |
12,86 €/ Stückexkl. MwSt
15,05 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026