202,74 €/ Stückexkl. MwSt
237,21 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | RH |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 5.6 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 190 bar |
Intermittierender Druck | 200 bar |
Spitzendruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 1500 rpm |
Gewicht | 1.24 kg |
Code | PCPAH00008 |