Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe bidirektional GR.1 2,6cc R PCPAH00005

  • ERIKS:14157919
  • Hersteller:PCPAH00005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,40 €/ Stückexkl. MwSt

236,81 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
RH
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
2.6 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Gewicht
0.96 kg
Code
PCPAH00005