202,40 €/ Stückexkl. MwSt
236,81 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | RH |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 2.2 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 0.93 kg |
Code | PCPAH00004 |