128,01 €/ Stückexkl. MwSt
149,77 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | RKM |
Montageflansch | Gruppe 0 |
Fördervolumen | 1.75 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Intermittierender Druck | 170 bar |
Spitzendruck | 190 bar |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Min. Drehzahl | 600 rpm |
Gewicht | 0.56 kg |
Code | PCPAH00023 |
12,86 €/ Stückexkl. MwSt
15,05 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026