Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe bidirektional GR.0 1,50cc RGM E60503515

  • ERIKS:12734971
  • Hersteller:E60503515
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,06 €/ Stückexkl. MwSt

272,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
RGM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
1.5 cm³/r
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
170 bar
Spitzendruck
190 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.58 kg
Code
E60503515
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026