Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe bidirektional GR.0 0,88cc RGM E60503509

  • ERIKS:12734969
  • Hersteller:E60503509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,08 €/ Stückexkl. MwSt

264,51 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
RGM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
0.88 cm³/r
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
170 bar
Spitzendruck
190 bar
Max. Drehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.48 kg
Code
E60503509
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026