Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe bidirektional GR.0 0,88cc PCPAH00020

  • ERIKS:14808989
  • Hersteller:PCPAH00020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,86 €/ Stückexkl. MwSt

149,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
RKM
Montageflansch
Gruppe 0
Fördervolumen
0.88 cm³/r
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
170 bar
Spitzendruck
190 bar
Max. Drehzahl
6000 rpm
Min. Drehzahl
850 rpm
Gewicht
0.48 kg
Code
PCPAH00020
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HYDRONIT Adapterflansch GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • ERIKS:12584303
  • Manufacturer:E60513025

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026