319,15 €/ Stückexkl. MwSt
373,41 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil) |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Einstellbereich | 120 - 230 bar |
Material | Aluminium |
Höhe | 45 |
Ventiltyp | Parts in body |