Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT NG6 4/3 handbediend ventiel HD03D3 arretering

  • ERIKS:12584627
  • Hersteller:HD03LCD3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

204,58 €/ Stückexkl. MwSt

239,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
300 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
30 l/min
Max. Druck auf T
150 bar
Options
Raste