204,58 €/ Stückexkl. MwSt
239,36 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 30 l/min |
Max. Druck auf T | 150 bar |