155,82 €/ Stückexkl. MwSt
182,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 80 |
Leistung | 0.8 kW |
Geschwindigkeit | 3200 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 48 V |
Nennstrom | 70 A |
Schutzart (IP) | IP54 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 3 min, S3: 10% ED |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 2.6 kg |
Länge | 186 mm |
9,98 €/ Stückexkl. MwSt
11,68 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20267,35 €/ Stückexkl. MwSt
8,60 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20268,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202610,05 €/ Stückexkl. MwSt
11,76 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026