Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 300W Ø80 M46C4ST03

  • ERIKS:14604636
  • Hersteller:M46C4ST03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,45 €/ Stückexkl. MwSt

178,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
80
Leistung
0.3 kW
Geschwindigkeit
1800 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
48 V
Nennstrom
23 A
Schutzart (IP)
IP65
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 6 min, S3: 10% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
2.6 kg
Länge
137 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Anlassrelais 48VDC 225A M47TC0004

  • ERIKS:14076453
  • Manufacturer:M47TC0004

100,48 €/ Stückexkl. MwSt

117,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026