Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 2200W Ø114 M46C4ST22M

  • ERIKS:14604634
  • Hersteller:M46C4ST22M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,21 €/ Stückexkl. MwSt

360,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
114
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
48 V
Nennstrom
65 A
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 3 min, S3: 15% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
8.15 kg
Länge
163 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Anlassrelais 48VDC 225A M47TC0004

  • ERIKS:14076453
  • Manufacturer:M47TC0004

100,48 €/ Stückexkl. MwSt

117,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026