301,29 €/ Stückexkl. MwSt
352,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 114 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 48 V |
Nennstrom | 65 A |
Schutzart (IP) | IP54 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 3 min, S3: 15% ED |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 8.15 kg |
Länge | 163 mm |
11,67 €/ Stückexkl. MwSt
13,65 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20269,65 €/ Stückexkl. MwSt
11,29 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20268,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202615,56 €/ Stückexkl. MwSt
18,21 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026