Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 2200W Ø114 M46C4SF22MF8

  • ERIKS:14808920
  • Hersteller:M46C4SF22MF8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

310,08 €/ Stückexkl. MwSt

362,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
114
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
48 V
Nennstrom
65 A
Schutzart (IP)
IP20
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 3,5 min, S3: 15% ED
Thermoschutz
Ja
Gewicht
8 kg
Länge
188 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Montagesatz Ø114 XACNH00001

  • ERIKS:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026