Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 800W Ø80 M46C2ST08

  • ERIKS:12584204
  • Hersteller:M46C2ST08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,82 €/ Stückexkl. MwSt

182,31 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
80
Leistung
0.8 kW
Geschwindigkeit
3100 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
24 V
Nennstrom
52 A
Schutzart (IP)
IP65
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 3 min, S3: 10% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
2.6 kg
Länge
137 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Anlassrelais 24VDC 150A M47TC0002

  • ERIKS:13462412
  • Manufacturer:M47TC0002

48,11 €/ Stückexkl. MwSt

56,29 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026