1.014,74 €/ Stückexkl. MwSt
1.187,25 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 151 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 2000 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 240 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 8 min, S3: 15% |
Gewicht | 21.5 kg |
Länge | 320 mm |
10,63 €/ Stückexkl. MwSt
12,44 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026