152,45 €/ Stückexkl. MwSt
178,37 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 80 |
Leistung | 0.3 kW |
Geschwindigkeit | 1800 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 20 A |
Schutzart (IP) | IP65 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 9 min, S3: 18% ED |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 2.6 kg |
Länge | 137 mm |
9,98 €/ Stückexkl. MwSt
11,68 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20267,35 €/ Stückexkl. MwSt
8,60 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20268,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20268,42 €/ Stückexkl. MwSt
9,85 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026