975,26 €/ Stückexkl. MwSt
1.141,05 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 151 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 1700 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 170 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 13 min, S3: 20% |
Thermoschutz | Ja |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 21.5 kg |
Länge | 320 mm |
64,34 €/ Stückexkl. MwSt
75,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.202610,63 €/ Stückexkl. MwSt
12,44 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026