341,96 €/ Stückexkl. MwSt
400,09 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 114 |
Leistung | 3 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 140 A |
Schutzart (IP) | IP54 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 5 min, S3: 13% ED |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 8.15 kg |
Länge | 206 mm |
11,67 €/ Stückexkl. MwSt
13,65 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20269,65 €/ Stückexkl. MwSt
11,29 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20268,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202615,56 €/ Stückexkl. MwSt
18,21 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026