Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 2200W Ø114 M46C2ST22M

  • ERIKS:13462406
  • Hersteller:M46C2ST22M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

262,70 €/ Stückexkl. MwSt

307,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
114
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
2400 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
24 V
Nennstrom
130 A
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 2,5 min, S3: 10% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
8.15 kg
Länge
165 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Anlassrelais 24VDC 150A M47TC0002

  • ERIKS:13462412
  • Manufacturer:M47TC0002

48,11 €/ Stückexkl. MwSt

56,29 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Montagesatz Ø114 XACNH00001

  • ERIKS:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026