290,66 €/ Stückexkl. MwSt
340,07 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 114 |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 2400 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 130 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 3,5 min, S3: 10% ED |
Thermoschutz | Ja |
Gewicht | 8 kg |
Länge | 188 mm |
7,35 €/ Stückexkl. MwSt
8,60 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20264,93 €/ Stückexkl. MwSt
5,77 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202648,11 €/ Stückexkl. MwSt
56,29 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202616,05 €/ Stückexkl. MwSt
18,78 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026