Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 150W Ø80 M46C2ST01

  • ERIKS:12584194
  • Hersteller:M46C2ST01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,45 €/ Stückexkl. MwSt

178,37 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
80
Leistung
0.15 kW
Geschwindigkeit
1650 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
24 V
Nennstrom
12 A
Schutzart (IP)
IP65
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 20 min, S3: 30% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
1.85 kg
Länge
108 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Kabel 10mm² L=125mm Ø6/8mm M47SK000A

  • ERIKS:14808957
  • Manufacturer:M47SK000A

8,42 €/ Stückexkl. MwSt

9,85 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026