Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 1200W Ø80 M46C2ST12

  • ERIKS:13462405
  • Hersteller:M46C2ST12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,83 €/ Stückexkl. MwSt

203,38 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
80
Leistung
1.2 kW
Geschwindigkeit
3200 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
24 V
Nennstrom
140 A
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 3 min, S3: 10% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
3.7 kg
Länge
186 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Stahlbandschelle 12mm Ø70–90mm E60513080

  • ERIKS:14604683
  • Manufacturer:E60513080

1,16 €/ Stückexkl. MwSt

1,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026