Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 300W Ø80 M46C1ST03

  • ERIKS:12584195
  • Hersteller:M46C1ST03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,45 €/ Stückexkl. MwSt

178,37 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
80
Leistung
0.3 kW
Geschwindigkeit
1800 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
12 V
Nennstrom
10 A
Schutzart (IP)
IP65
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 9 min, S3: 18% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
2.6 kg
Länge
137 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Montagesatz Ø80 M47SK0801

  • ERIKS:12584218
  • Manufacturer:M47SK0801

10,05 €/ Stückexkl. MwSt

11,76 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026