Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 2100W Ø114 M46C1ST21M

  • ERIKS:13462404
  • Hersteller:M46C1ST21M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

292,72 €/ Stückexkl. MwSt

342,48 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
114
Leistung
2.1 kW
Geschwindigkeit
2400 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
12 V
Nennstrom
300 A
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 2,5 min, S3: 10% ED
mit Lüfterkühlung
Ja
Gewicht
8.15 kg
Länge
182 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HYDRONIT Montagesatz Ø114 XACNH00001

  • ERIKS:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026