270,02 €/ Stückexkl. MwSt
315,92 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 114 |
Leistung | 1.6 kW |
Geschwindigkeit | 2800 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 12 V |
Nennstrom | 210 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 4 min, S3: 10% ED |
Thermoschutz | Ja |
Gewicht | 8 kg |
Länge | 188 mm |
7,35 €/ Stückexkl. MwSt
8,60 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,05 €/ Stückexkl. MwSt
18,78 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20265,70 €/ Stückexkl. MwSt
6,67 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20264,93 €/ Stückexkl. MwSt
5,77 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026