Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 1600W Ø114 M46C1SF16F8

  • ERIKS:14604690
  • Hersteller:M46C1SF16F8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

263,10 €/ Stückexkl. MwSt

307,83 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Grösse
114
Leistung
1.6 kW
Geschwindigkeit
2800 rpm
Spannungsart
DC
Bemessungsspannung
12 V
Nennstrom
210 A
Schutzart (IP)
IP20
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S2: 4 min, S3: 10% ED
Thermoschutz
Ja
Gewicht
8 kg
Länge
188 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,67 €/ Stückexkl. MwSt

13,65 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

15,56 €/ Stückexkl. MwSt

18,21 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026