Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-Phasen Motor 3.0kW S3 4P 230/400V 50/60Hz Baugröße 90 für PPC E300AC343S3

  • ERIKS:12584250
  • Hersteller:E300AC343S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

476,90 €/ Stückexkl. MwSt

557,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
3
Rahmengröße gemäß IEC
90
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
16 kg
Ersatzteile & Zubehör

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,35 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026