352,04 €/ Stückexkl. MwSt
411,89 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 2900 rpm |
Anzahl Pole | 2 |
Spannungsart | AC |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Anzahl Phasen | 3 |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S3: 40% |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 110 mm |
Gewicht | 12 kg |
7,87 €/ Stückexkl. MwSt
9,21 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20267,99 €/ Stückexkl. MwSt
9,35 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026