Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-Phasen Motor 0.75kW S3 2P 230/400V 50/60Hz Baugröße 71 für PPC E075AC321S3

  • ERIKS:14808969
  • Hersteller:E075AC321S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,88 €/ Stückexkl. MwSt

266,62 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
2900 rpm
Anzahl Pole
2
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
3
Rahmengröße gemäß IEC
71
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
17 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
5.8 kg
Ersatzteile & Zubehör

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,35 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026