Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-Phasen Motor 0.55kW S3 4P 230/400V 50/60Hz Baugröße 71 für PPM N055AC341S3

  • ERIKS:12584230
  • Hersteller:N055AC341S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

323,71 €/ Stückexkl. MwSt

378,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
3
Rahmengröße gemäß IEC
71
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
15 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
63.5 mm
Gewicht
5.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026