Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-Phasen B14 Motor 7,5kW S3 4P 230/400V 50/60Hz Baugröße 112 B14750AC345S3

  • ERIKS:12584266
  • Hersteller:B14750AC345S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.295,51 €/ Stückexkl. MwSt

1.515,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
4
Montage
B14
Rahmengröße gemäß IEC
112
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
35 kg