1.469,06 €/ Stückexkl. MwSt
1.718,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 2900 rpm |
Anzahl Pole | 2 |
Spannungsart | AC |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Anzahl Phasen | 2 |
Montage | B14 |
Rahmengröße gemäß IEC | 112 |
Belastungszyklus | S3: 40% |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 110 mm |
Gewicht | 38 kg |