Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-Phasen Motor 3.0kW S3 4P 230V 50Hz Baugröße 100 für PPC E300ACS44S3

  • ERIKS:12584264
  • Hersteller:E300ACS44S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

741,96 €/ Stückexkl. MwSt

868,09 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
1
Rahmengröße gemäß IEC
100
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
25 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
25 kg
Ersatzteile & Zubehör

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,35 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026