Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-Phasen Motor 0.75kW S3 4P 230V 50Hz Baugröße 80 für PPC E075ACS42S3

  • ERIKS:12584260
  • Hersteller:E075ACS42S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,65 €/ Stückexkl. MwSt

358,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
1
Rahmengröße gemäß IEC
80
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
10 kg
Ersatzteile & Zubehör

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,35 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026