Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-Phasen Motor 0.75kW S3 2P 230V 50Hz Baugröße 71 für PPC E075ACS21S3

  • ERIKS:14808968
  • Hersteller:E075ACS21S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,43 €/ Stückexkl. MwSt

337,46 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
2900 rpm
Anzahl Pole
2
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
1
Rahmengröße gemäß IEC
71
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
17 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
6.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,35 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026