Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-Phasen Motor 0.55kW S3 4P 230V 50Hz Baugröße 71 für PPM N055ACS41S3

  • ERIKS:12584235
  • Hersteller:N055ACS41S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,79 €/ Stückexkl. MwSt

431,48 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
1
Rahmengröße gemäß IEC
71
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
15 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
63.5 mm
Gewicht
7.2 kg
Ersatzteile & Zubehör

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026