Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-Phasen Motor 0.55kW S3 4P 230V 50Hz Baugröße 71 für PPC E055AC341S3

  • ERIKS:12584245
  • Hersteller:E055AC341S3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,78 €/ Stückexkl. MwSt

254,80 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1450 rpm
Anzahl Pole
4
Spannungsart
AC
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Anzahl Phasen
3
Rahmengröße gemäß IEC
71
Schutzart (IP)
IP54
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Belastungszyklus
S3: 40%
Wellendurchmesser
17 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
110 mm
Gewicht
6.2 kg
Ersatzteile & Zubehör

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,35 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026