363,80 €/ Stückexkl. MwSt
425,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 2900 rpm |
Anzahl Pole | 2 |
Spannungsart | AC |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Anzahl Phasen | 1 |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S3: 40% |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 63.5 mm |
Gewicht | 6 kg |
8,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026