Eriks
HUVEMA

HUVEMA Vertikale Bandsäge HU 2012 VBSH Super - 400V 2,2 KW

  • ERIKS:12684446
  • Hersteller:16604
Image 1
Vertikale Bandsäge mit variabler Geschwindigkeit in solider Ausführung. Die Maschine würde entwickelt für mittlere und große Serien Sägebearbeitungen. Wird verwendet für sehr lange Schnitte, Materialien großer Dicke und Schnitte mit Kurven. Längsschneiden von Stangen oder Profile kann mit dieser Maschine einfach und professional ausgeführt werden. Auch Einsägen, Kontursägen und Ecken sägen ist möglich. Auch seltener Größen, wie Halbrundstange, Dreieckstange und Sechskantstange können gemacht werden. Große Auswahl an Bandsägeblätter verfügbar, von fein bis grob. Die Maschine kann die Produktivität in die Metallindustrie erhöhen, da sie schnell durch alle Arten von (schweren) Materialien schneidet. Geringe Vibrationen, für genaue Schnitte und längere Lebensdauer des Sageblattes. Geliefert mit Bandschweisseinheit mit Ausglüh-, Schneid-, Schleifvorrichtung. Optional mit elektrischem Tischvorschub.

Eigenschappen:
ergonomische Bedienung
Tisch aus Grauguss, neigbar
Stufenlose Geschwindigkeit
Bandgeschwindigkeit ablesbar

Opmerking:
- 400V
Zur Liste hinzufügen

12.936,10 €/ Stückexkl. MwSt

15.135,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
2.2 kW
Sägegeschwindigkeit
15 - 125 / 165 - 1500 m/min
Sägeblattlänge
4035 x 25 mm
Gewicht
590 kg
Anschlussspannung
400 V
Max. Abmessungen feste Teile
1090 x 810 x 2030 mm
Arbeitshöhe
305 mm