Eriks
HUVEMA

HUVEMA Tischbohrmaschine HU 18 Topline - 400V 1,1 kW

  • ERIKS:12489963
  • Hersteller:11224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tischbohrmaschine von ausgezeichneter Qualität. Keine Vibrationen durch massive Bauweise. Einfach einstellbare Feder-Vorspannung. Gravierter Nonius simpel einzustellen. Automatische Außerbetriebsetzung beim öffnen des Schutzes. Separater Not-Aus-Schalter auf direkt sichtbarem Platz. Keilriemen-Abdeckung elektrisch gesichert. Für eine zuverlässige Keilriemenspannung sorgt die stabile Schwalbenschwanzführung. Auch erhältlich in 230V (Art.nr.11222).
Zur Liste hinzufügen

1.163,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.361,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
1,1 kW
Spannung
400 V
Gewicht
85 kg
Bohrtiefe
80 mm
Gebindegröße
850x570x320
Max. Bohrdurchmesser
22 mm
Drehzahlbereich
230 - 2350 rpm
Drehzahlstufen
24
Abstand Spindel-Säule
185 mm
Spindelaufnahme
MT2
Säulendurchmesser
78 mm
Sockel
450 x 300 mm