Schwerer Zahnradbohrer von Huvema
Diese zahnradgetriebene Bohrmaschine ist zum Bohren, Reiben und Gewindeschneiden konzipiert
Die maximale Bohrleistung dieser Bohrmaschine beträgt 30 mm
Die HU 30 G ist vielseitig einsetzbar durch die Links-/Rechtsbewegung der Maschine, verschiedene Geschwindigkeiten, den dreh- und neigbaren Tisch und die große Kapazität von 30 mm Bohrern
Eine unkomplizierte Bohrmaschine mit Zahnradantrieb und einer robusten Konstruktion
Dadurch ist die Maschine stabil und somit für schwere Arbeiten geeignet
Diese Industriebohrmaschine eignet sich zum Beispiel für Produktion, Wartung, Reparaturen, eine Maschinenfabrik usw.
Im Lieferumfang der Maschine enthalten:
Bohrfutter
Bohrer Bit MK3
Adapter MK3 -2
Adapter MK3-1
Antriebsschlüssel
Ölpumpe
Arbeitsleuchte
Schutzhaube
Kühlung
2-Gang-Motor
Spindel links und rechts
Tisch dreh- und schwenkbar
Befestigungstisch exzentrisch