Eriks
HUVEMA

HUVEMA Rollenbahn - RB 650-1000 Z2m

  • ERIKS:12157090
  • Hersteller:16822
Image 1
Diese vielseitige Rollenbahn können Sie überall dort einsetzen, wo Sie eine zusätzliche Werkstückunterstützung benötigen! Diese Rollenbahn ist universell einsetzbar für den Zu- und Abtransport von langen und schweren Werkstücken mit verschiedenen Maschinentypen, wie z.B
Bandsägen, Kreissägen, Bohrmaschinen, etc
Die kugelgelagerten Rollen lassen Ihre Werkstücke mühelos über den Rollentisch gleiten
Mit den höhenverstellbaren Füßen können Sie außerdem die Aufstehhöhe von 650 mm bis 1000 mm einstellen
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA