Eriks
HUVEMA

HUVEMA Radialbohrmaschine - CRDM 3050x2000 Topline

  • ERIKS:12582913
  • Hersteller:30113
Image 1
Radialbohrmaschine mit hydraulischer Klemmeinrichtung
Mit Timer-IC wodurch es möglich ist mit einem Knopf den Arm, zum hoch/hinab bewegen sowie zum stoppen, frei zu geben
Die Spindel kann beim wechseln des Werkzeuges in der gleichen Position bleiben


Eigenschaften:
Zahnräder im Ölbad
Sicherung gegen plötzlich herabfallenden Arm
Präzisionsgeschliffene Zahnräder
Integriertes Kühlsystem
automatischer Werkzeugauswerfer
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
5,5 kW
Spannung
400 V
Gewicht
6600 kg
Max. Abstand Spindel-Tisch
1900 mm
Bohrtiefe
370 mm
Gebindegröße
3105x1400x3300
Max. Bohrdurchmesser
65 mm
Drehzahlbereich
35-1890 rpm
Spindelaufnahme
MT5
Höhe
2960 mm
Stufen Spindeldrehzahl
12
Säulendurchmesser
432 mm
Vorschubbereich
0,07-0,96
Tischgröße L x B x H
1000x800x500 mm
Gewindeschneidkapazität
M50
Abstand Spindel-Säule
490 - 2000 mm
Leistung Kühlmittelpumpe
0.2 kW
Sockel
2908x1102x250 mm
Anzahl Vorschübe
6