Eriks
HUVEMA

HUVEMA Radialbohrmaschine - CRDM 3050x1250 Topline

  • ERIKS:12432179
  • Hersteller:30108
Image 1
Radialbohrmaschine mit hydraulischer Klemmeinrichtung
Mit Timer-IC wodurch es möglich ist mit einem Knopf den Arm, zum hoch/hinab bewegen sowie zum stoppen, frei zu geben
Die Spindel kann beim wechseln des Werkzeuges in der gleichen Position bleiben


Eigenschaften:
Zahnräder im Ölbad
Sicherung gegen plötzlich herabfallenden Arm
Präzisionsgeschliffene Zahnräder
Integriertes Kühlsystem
automatischer Werkzeugauswerfer
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
3,5 kW
Spannung
400 V
Gewicht
2300 kg
Max. Abstand Spindel-Tisch
1345 mm
Bohrtiefe
270 mm
Gebindegröße
2060x995x2240
Max. Bohrdurchmesser
50 mm
Drehzahlbereich
56-1450 rpm
Gewindeschneidkapazität
M40
Säulendurchmesser
300 mm
Spindelaufnahme
MT5
Stufen Spindeldrehzahl
12
Höhe
2645 mm
Vorschubbereich
0,06-0,10-0,20
Tischgröße L x B x H
635x520x420 mm
Abstand Spindel-Säule
360 - 1250 mm
Leistung Kühlmittelpumpe
0.2 kW
Sockel
1785x785x190 mm
Anzahl Vorschübe
3