Eriks
HUVEMA

HUVEMA Profilwalze - MIP 40 TT

  • ERIKS:14754938
  • Hersteller:16857
Image 1
Hochbelastbare Profilrolle mit Schwerlastachsen und hydraulischer Oberwalzenverstellung
Wird mit einem Standard-Rollensatz geliefert
Die Maschine ist mit einem doppelten Not-Aus ausgestattet
Mit beweglichem linkem und rechtem Fußpedal.

Eigenschaften:
2 angetriebene Rollen
Einstellung der Rollen auf Skala ablesbar
Not-Aus an Ihren Fingerspitzen
Fußschalter
Höhe der Oberwalze hydraulisch verstellbar
Lieferung mit Standard-Rollensatz
optional: verschiedene Rollensätze (auf Anfrage erhältlich)
Zur Liste hinzufügen

4.313,88 €/ Stückexkl. MwSt

5.047,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA