Eriks
HUVEMA

HUVEMA Profilwalze - MIP 30 HV

  • ERIKS:23995882
  • Hersteller:16860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Profilwalze
Der Kopf ist um 90° schwenkbar, dadurch bietet sich die Möglichkeit sowohl horizontal als auch vertikal zu Biegen
Verschiedene Rollensätze lieferbar
Hände sind frei einsetzbar durch Fußbedienung.

Eigenschaften:
2 angetriebene Rollen
Einstellung der Rollen auf Skala ablesbar
Not-Aus-Schalter im Handbereich
Fußbedienung
optional: verschiedene Rollensätze (auf Anfrage erhältlich)
Zur Liste hinzufügen

2.554,38 €/ Stückexkl. MwSt

2.988,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
1.1 kW
Spannung
400 V
Gewicht
220 kg
Durchmesser der Vorderrolle
98 - 148 mm
Drehzahl der Vorderrolle
5 rpm
Max. Abmessungen feste Teile
1000x620x1400 mm
Durchmesser der Rollenachse
30 mm